DIETZEL - DIE001937 PVC-Doppelsteckmuffe, A 160 mm, schwarz

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Superficie - Non trattato
Diametro interno - 161.1 mm
Colore - Nero
Diametro esterno - 169.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
9002579019378
Codice prodotto
DIE001937
Cod. produttore
001937
Produttore
DIE
Materiale:
Plastica
Superficie:
Non trattato
Diametro interno:
161.1 mm
Colore:
Nero
Diametro esterno:
169.5 mm
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Superficie lucida:
no


