DIETZEL - DIE001933 PVC-Doppelsteckmuffe, A 90 mm, schwarz

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Superficie - Non trattato
Diametro interno - 90.7 mm
Colore - Nero
Diametro esterno - 95.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
9002579019330
Codice prodotto
DIE001933
Cod. produttore
001933
Produttore
DIE
Materiale:
Plastica
Superficie:
Non trattato
Diametro interno:
90.7 mm
Colore:
Nero
Diametro esterno:
95.5 mm
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Superficie lucida:
no