DIETZEL - DIE001930 PVC-Doppelsteckmuffe, A 50 mm, schwarz

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Superficie - Non trattato
Diametro interno - 50.5 mm
Colore - Nero
Diametro esterno - 53.7 mm
Confezione
1 PZ
EAN
9002579019309
Codice prodotto
DIE001930
Cod. produttore
001930
Produttore
DIE
Materiale:
Plastica
Superficie:
Non trattato
Diametro interno:
50.5 mm
Colore:
Nero
Diametro esterno:
53.7 mm
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Superficie lucida:
no