DIETZEL - DIE001917 PVC-FlanschstA1/4ck, A 160 mm, rohrseit

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Superficie - Non trattato
Diametro interno - 161.1 mm
Colore - Nero
Diametro esterno - 169.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
9002579019170
Codice prodotto
DIE001917
Cod. produttore
001917
Produttore
DIE
Materiale:
Plastica
Superficie:
Non trattato
Diametro interno:
161.1 mm
Colore:
Nero
Diametro esterno:
169.5 mm
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Superficie lucida:
no


