DIETZEL - DIE001903 PE-Kabelschutzbogen,A110mm,flexibel,gla

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Diametro interno - 100 mm
Diametro esterno - 110 mm
Superficie - Non trattato
Angolo di curvatura - 180 °
Confezione
1 PZ
EAN
9002579019033
Codice prodotto
DIE001903
Cod. produttore
001903
Produttore
DIE
Materiale:
Plastica
Diametro interno:
100 mm
Diametro esterno:
110 mm
Superficie:
Non trattato
Angolo di curvatura:
180 °
Qualità del materiale:
PE (polietilene)
Colore:
Altri
Superficie lucida:
no
Modello:
Pieghevole
Forma:
Esterno e interno liscio


