pagina iniziale

DIETZEL - DIE001854 PVC-Kabelschutz-Steckbogen, A˜ 75 mm, 90

copiacopia
DIETZEL - DIE001854 PVC-Kabelschutz-Steckbogen, A˜ 75 mm, 90

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Diametro interno - 75.6 mm

  • Diametro esterno - 80.6 mm

  • Superficie - Non trattato

  • Angolo di curvatura - 90 °

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579018548

Codice prodotto

DIE001854

Cod. produttore

001854

Produttore

DIE

Materiale:

Plastica

Diametro interno:

75.6 mm

Diametro esterno:

80.6 mm

Superficie:

Non trattato

Angolo di curvatura:

90 °

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Colore:

Nero

Superficie lucida:

no

Modello:

Rigido

Forma:

Esterno e interno liscio