DIETZEL - DIE001853 PVC-Kabelschutz-Steckbogen, A 63 mm, 90

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Diametro interno - 63.6 mm
Diametro esterno - 68 mm
Superficie - Non trattato
Angolo di curvatura - 90 °
Confezione
1 PZ
EAN
9002579018531
Codice prodotto
DIE001853
Cod. produttore
001853
Produttore
DIE
Materiale:
Plastica
Diametro interno:
63.6 mm
Diametro esterno:
68 mm
Superficie:
Non trattato
Angolo di curvatura:
90 °
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore:
Nero
Superficie lucida:
no
Modello:
Rigido
Forma:
Esterno e interno liscio