DIETZEL - DIE001843 PVC-Kabelschutz-Steckbogen, A 160 mm, 4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Diametro interno - 161.1 mm
Diametro esterno - 170 mm
Superficie - Non trattato
Angolo di curvatura - 45 °
Confezione
1 PZ
EAN
9002579018432
Codice prodotto
DIE001843
Cod. produttore
001843
Produttore
DIE
Materiale:
Plastica
Diametro interno:
161.1 mm
Diametro esterno:
170 mm
Superficie:
Non trattato
Angolo di curvatura:
45 °
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore:
Nero
Superficie lucida:
no
Modello:
Rigido
Forma:
Esterno e interno liscio