DIETZEL - DIE001825 PVC-Kabelschutz-Steckbogen, A 125 mm, 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Diametro interno - 125.9 mm
Diametro esterno - 133.1 mm
Superficie - Non trattato
Angolo di curvatura - 30 °
Confezione
1 PZ
EAN
9002579018258
Codice prodotto
DIE001825
Cod. produttore
001825
Produttore
DIE
Materiale:
Plastica
Diametro interno:
125.9 mm
Diametro esterno:
133.1 mm
Superficie:
Non trattato
Angolo di curvatura:
30 °
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore:
Nero
Superficie lucida:
no
Modello:
Rigido
Forma:
Esterno e interno liscio


