DIETZEL - DIE000743 PVC-Randdeckel, 100x100 mm, weiA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro - 0 mm
Per diametro di scatola/cassetta - 0...0 mm
Lunghezza - 0 mm
Per lunghezza scatola/cassetta - 100 mm
Larghezza - 0 mm
Confezione
1 PZ
EAN
9002579007436
Codice prodotto
DIE000743
Cod. produttore
000743
Produttore
DIE
Diametro:
0 mm
Per diametro di scatola/cassetta:
0...0 mm
Lunghezza:
0 mm
Per lunghezza scatola/cassetta:
100 mm
Larghezza:
0 mm
Per larghezza scatola/cassetta:
100 mm
Profondità:
0 mm
Forma:
Quadrato
Tipo di fissaggio:
Coperchio a vite
Tipologia:
Coperchio di montaggio
Materiale:
Plastica
Senza alogeni:
no
Colore:
Bianco
Con viti:
no
Piombabile:
no


