DIETZEL - DIE000742 PVC-Randdeckel, 400x400 mm, weiA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro - 0 mm
Per diametro di scatola/cassetta - 0...0 mm
Lunghezza - 0 mm
Per lunghezza scatola/cassetta - 400 mm
Larghezza - 0 mm
Confezione
1 PZ
EAN
9002579007429
Codice prodotto
DIE000742
Cod. produttore
000742
Produttore
DIE
Diametro:
0 mm
Per diametro di scatola/cassetta:
0...0 mm
Lunghezza:
0 mm
Per lunghezza scatola/cassetta:
400 mm
Larghezza:
0 mm
Per larghezza scatola/cassetta:
400 mm
Profondità:
0 mm
Forma:
Quadrato
Tipo di fissaggio:
Coperchio a vite
Tipologia:
Coperchio di montaggio
Materiale:
Plastica
Senza alogeni:
no
Colore:
Bianco
Con viti:
no
Piombabile:
no


