pagina iniziale

DIETZEL - DIE000722 PVC-Abzweigkasten, 150x150 mm, mit Randd

copiacopia
DIETZEL - DIE000722 PVC-Abzweigkasten, 150x150 mm, mit Randd

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Quadrato

  • Equipaggiamento / Dotazione - Nessuno

  • Metodo di montaggio - Universale

  • Grado di protezione (IP) - IP30

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579007221

Codice prodotto

DIE000722

Cod. produttore

000722

Produttore

DIE

Forma:

Quadrato

Equipaggiamento / Dotazione:

Nessuno

Metodo di montaggio:

Universale

Grado di protezione (IP):

IP30

Colore:

Bianco

Ingresso sul fondo:

no

Lunghezza:

150 mm

Larghezza:

150 mm

Profondità:

65 mm

Diametro:

0 mm

Ampliabile:

no

Tipo di foratura:

Nessuno

Materiale:

Plastica

Privo di alogeni:

no

Superficie:

Non trattato

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Piombabile:

no

Tensione nominale di isolamento Ui:

400 V

Mantenimento del circuito:

Nessuno

Schermata:

no

Resistente agli agenti atmosferici:

no

Temperatura di esercizio:

-5...60 °C

Versione antideflagrante:

no

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno