DEVI - DEI98301073 Heizleitung DEVIpipeguard 33 LSZH Meterw

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza termica - 33 W/m
Tensione nominale - 230 V
Altezza - 5.8 mm
Larghezza - 13.6 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 M
EAN
5703466249710
Codice prodotto
DEI98301073
Cod. produttore
98301073
Produttore
DEI
Potenza termica:
33 W/m
Tensione nominale:
230 V
Altezza:
5.8 mm
Larghezza:
13.6 mm
Colore:
Grigio


