DEVI - DEI98301071 Heizleitung DEVIpipeguard 10 LSZH Meterw

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza termica - 10 W/m
Tensione nominale - 230 V
Altezza - 5.8 mm
Larghezza - 13.6 mm
Colore - Blu
Confezione
1 M
EAN
5703466249697
Codice prodotto
DEI98301071
Cod. produttore
98301071
Produttore
DEI
Potenza termica:
10 W/m
Tensione nominale:
230 V
Altezza:
5.8 mm
Larghezza:
13.6 mm
Colore:
Blu


