DEVI - DEI98301067 Heizleitung DEVIpipeguard 25 LSZH 250m T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 250 m
Potenza termica - 25 W/m
Tensione nominale - 230 V
Altezza - 5.8 mm
Larghezza - 13.6 mm
Confezione
1 M
EAN
5703466249642
Codice prodotto
DEI98301067
Cod. produttore
98301067
Produttore
DEI
Lunghezza:
250 m
Potenza termica:
25 W/m
Tensione nominale:
230 V
Altezza:
5.8 mm
Larghezza:
13.6 mm
Colore:
Rosso