DEVI - DEI98300862 DEVIiceguard 18T 750m Trommel 18/36W/m s

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Altri
Max temperatura di mantenimento - 65 °C
Lunghezza - 750 m
Potenza termica - 18 W/m
Tensione nominale - 230 V
Confezione
1 M
EAN
5703466213506
Codice prodotto
DEI98300862
Cod. produttore
98300862
Produttore
DEI
Applicazione:
Altri
Max temperatura di mantenimento:
65 °C
Lunghezza:
750 m
Potenza termica:
18 W/m
Tensione nominale:
230 V
Schermatura:
Treccia
Altezza:
5.5 mm
Larghezza:
11.8 mm
Diametro:
0 mm
Colore:
Grigio


