pagina iniziale

DEVI - DEI98300861 DEVIiceguard 18T 250m Trommel Thermon Da

copiacopia
DEVI - DEI98300861 DEVIiceguard 18T 250m Trommel Thermon Da

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 M

EAN

2000005319501

Codice prodotto

DEI98300861

Cod. produttore

98300861

Produttore

DEI

Dach/ und Dachrinnenheizung mit selbstlimitierendem Heizband, bestehend aus 2 parallelen verzinnten Kupferlitzen und einem dazwischenliegenden Kunststoffheizelement, Schutzisolation aus Polyolefin, mit Schutzgeflecht aus verzinnter Kupferlitze und au?erem Schutzmantel aus Polyolefin. Max. zulassige Umgebungstemperatur: Eingeschaltet 65?C / Ausgeschaltet 85?C, Nennspannung: 220/240 V, Nennleistung: 18 W/m bei 10?C, Abmessungen: 11,3 x 5,8 mm, VDE 0254 Zulassung, 250 m Trommel