DEVI - DEI98300842 DEVIiceguard 18 30m inkl 5m Kaltleiter

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Applicazione - Grondaia / tetto 
- Max temperatura di mantenimento - 65 °C 
- Lunghezza - 30 m 
- Potenza termica - 18 W/m 
- Tensione nominale - 230 V 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
5703466202746
Codice prodotto
DEI98300842
Cod. produttore
98300842
Produttore
DEI
Applicazione:
Grondaia / tetto
Max temperatura di mantenimento:
65 °C
Lunghezza:
30 m
Potenza termica:
18 W/m
Tensione nominale:
230 V
Schermatura:
Treccia
Altezza:
6 mm
Larghezza:
12 mm
Diametro:
0 mm
Colore:
Nero