pagina iniziale

DEVI - DEI98300839 DEVIiceguard 18 10m inkl. 5m Kaltleiter

copiacopia
DEVI - DEI98300839 DEVIiceguard 18 10m inkl. 5m Kaltleiter

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Grondaia / tetto

  • Max temperatura di mantenimento - 65 °C

  • Lunghezza - 10 m

  • Potenza termica - 18 W/m

  • Tensione nominale - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5703466202715

Codice prodotto

DEI98300839

Cod. produttore

98300839

Produttore

DEI

Applicazione:

Grondaia / tetto

Max temperatura di mantenimento:

65 °C

Lunghezza:

10 m

Potenza termica:

18 W/m

Tensione nominale:

230 V

Schermatura:

Treccia

Altezza:

6 mm

Larghezza:

12 mm

Diametro:

0 mm

Colore:

Nero