pagina iniziale

DEVI - DEI98300837 DEVIiceguard 18 6m inkl. 5m Kaltleiter

copiacopia
DEVI - DEI98300837 DEVIiceguard 18 6m inkl. 5m Kaltleiter

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Grondaia / tetto

  • Max temperatura di mantenimento - 65 °C

  • Lunghezza - 6 m

  • Potenza termica - 18 W/m

  • Tensione nominale - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5703466202692

Codice prodotto

DEI98300837

Cod. produttore

98300837

Produttore

DEI

Applicazione:

Grondaia / tetto

Max temperatura di mantenimento:

65 °C

Lunghezza:

6 m

Potenza termica:

18 W/m

Tensione nominale:

230 V

Schermatura:

Treccia

Altezza:

6 mm

Larghezza:

12 mm

Diametro:

0 mm

Colore:

Nero