DEVI - DEI98300835 DEVIiceguard 18 2m inkl. 5m Kaltleiter

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Grondaia / tetto
Max temperatura di mantenimento - 65 °C
Lunghezza - 2 m
Potenza termica - 18 W/m
Tensione nominale - 230 V
Confezione
1 PZ
EAN
5703466202678
Codice prodotto
DEI98300835
Cod. produttore
98300835
Produttore
DEI
Applicazione:
Grondaia / tetto
Max temperatura di mantenimento:
65 °C
Lunghezza:
2 m
Potenza termica:
18 W/m
Tensione nominale:
230 V
Schermatura:
Treccia
Altezza:
6 mm
Larghezza:
12 mm
Diametro:
0 mm
Colore:
Nero


