DEVI - DEI98300810 DEVIiceguard 18 100m Trommel 100m drum

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Grondaia / tetto
Max temperatura di mantenimento - 65 °C
Lunghezza - 100 m
Potenza termica - 18 W/m
Tensione nominale - 240 V
Confezione
1 M
EAN
5703466177198
Codice prodotto
DEI98300810
Cod. produttore
98300810
Produttore
DEI
Applicazione:
Grondaia / tetto
Max temperatura di mantenimento:
65 °C
Lunghezza:
100 m
Potenza termica:
18 W/m
Tensione nominale:
240 V
Altezza:
6 mm
Larghezza:
12 mm
Colore:
Nero
Screening del materiale:
Rame