DEVI - DEI98300809 DEVIiceguard 18 300m Trommel

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Grondaia
Max temperatura di mantenimento - 65 °C
Lunghezza - 300 m
Potenza termica - 18 W/m
Tensione nominale - 240 V
Confezione
1 M
EAN
5703435005576
Codice prodotto
DEI98300809
Cod. produttore
98300809
Produttore
DEI
Applicazione:
Grondaia
Max temperatura di mantenimento:
65 °C
Lunghezza:
300 m
Potenza termica:
18 W/m
Tensione nominale:
240 V
Altezza:
6 mm
Larghezza:
12 mm
Diametro:
0 mm
Colore:
Nero
Screening del materiale:
Rame