DEVI - DEI98300764 DEVIpipeguard 33 300m Trommel

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Riscaldamento tubi (Sistema antigelo)
Max temperatura di mantenimento - 65 °C
Lunghezza - 1000 m
Potenza termica - 33 W/m
Tensione nominale - 220 V
Confezione
1 M
EAN
5703466196120
Codice prodotto
DEI98300764
Cod. produttore
98300764
Produttore
DEI
Applicazione:
Riscaldamento tubi (Sistema antigelo)
Max temperatura di mantenimento:
65 °C
Lunghezza:
1000 m
Potenza termica:
33 W/m
Tensione nominale:
220 V
Altezza:
5 mm
Larghezza:
20 mm
Screening del materiale:
Rame