DEVI - DEI98300761 DEVIpipeguard 25 100m Trommel rot

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Riscaldamento tubi (Sistema antigelo)
Max temperatura di mantenimento - 65 °C
Lunghezza - 100 m
Potenza termica - 25 W/m
Tensione nominale - 230 V
Confezione
1 M
EAN
5703466177181
Codice prodotto
DEI98300761
Cod. produttore
98300761
Produttore
DEI
Applicazione:
Riscaldamento tubi (Sistema antigelo)
Max temperatura di mantenimento:
65 °C
Lunghezza:
100 m
Potenza termica:
25 W/m
Tensione nominale:
230 V
Schermatura:
Treccia
Altezza:
6 mm
Larghezza:
12 mm
Colore:
Rosso