DEVI - DEI98300759 DEVIpipeguard 25 300m Trommel rot

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Riscaldamento tubi (Sistema antigelo)
Max temperatura di mantenimento - 65 °C
Lunghezza - 300 m
Potenza termica - 25 W/m
Tensione nominale - 230 V
Confezione
1 M
EAN
5703435005569
Codice prodotto
DEI98300759
Cod. produttore
98300759
Produttore
DEI
Applicazione:
Riscaldamento tubi (Sistema antigelo)
Max temperatura di mantenimento:
65 °C
Lunghezza:
300 m
Potenza termica:
25 W/m
Tensione nominale:
230 V
Altezza:
6 mm
Larghezza:
11.8 mm
Diametro:
0 mm
Colore:
Rosso
Screening del materiale:
Rame