DEVI - DEI98300708 DEVIpipeguard 10 100m Trommel blau

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Applicazione - Riscaldamento tubi (Sistema antigelo) 
- Max temperatura di mantenimento - 65 °C 
- Lunghezza - 100 m 
- Potenza termica - 10 W/m 
- Tensione nominale - 220 V 
Confezione
- 1 M 
EAN
5703466177174
Codice prodotto
DEI98300708
Cod. produttore
98300708
Produttore
DEI
Applicazione:
Riscaldamento tubi (Sistema antigelo)
Max temperatura di mantenimento:
65 °C
Lunghezza:
100 m
Potenza termica:
10 W/m
Tensione nominale:
220 V
Altezza:
6 mm
Larghezza:
12 mm
Colore:
Blu
Screening del materiale:
Rame