DEVI - DEI98300079 DEVIpipeheat 10 m. Stecker (DPH) 19m 190

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Applicazione - Riscaldamento tubi (Sistema antigelo) 
- Max temperatura di mantenimento - 65 °C 
- Lunghezza - 19 m 
- Potenza termica - 10 W/m 
- Tensione nominale - 230 V 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
5703466218006
Codice prodotto
DEI98300079
Cod. produttore
98300079
Produttore
DEI
Applicazione:
Riscaldamento tubi (Sistema antigelo)
Max temperatura di mantenimento:
65 °C
Lunghezza:
19 m
Potenza termica:
10 W/m
Tensione nominale:
230 V
Schermatura:
Treccia
Altezza:
5.3 mm
Larghezza:
7.2 mm
Diametro:
0 mm
Colore:
Blu