DEVI - DEI98300076 DEVIpipeheat 10 m. Stecker (DPH) 12m 120

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Riscaldamento tubi (Sistema antigelo)
Max temperatura di mantenimento - 65 °C
Lunghezza - 12 m
Potenza termica - 10 W/m
Tensione nominale - 230 V
Confezione
1 PZ
EAN
5703466217979
Codice prodotto
DEI98300076
Cod. produttore
98300076
Produttore
DEI
Applicazione:
Riscaldamento tubi (Sistema antigelo)
Max temperatura di mantenimento:
65 °C
Lunghezza:
12 m
Potenza termica:
10 W/m
Tensione nominale:
230 V
Schermatura:
Treccia
Altezza:
5.3 mm
Larghezza:
7.2 mm
Diametro:
0 mm
Colore:
Blu