DEVI - DEI89846050 DEVIsnow 30T (DTCE) 17.5m 520W 400V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di cavo - 2 conduttori
Applicazione - Altri
Max temperatura di mantenimento - 60 °C
Lunghezza - 17.5 m
Potenza termica - 30 W/m
Confezione
1 PZ
EAN
5703466163092
Codice prodotto
DEI89846050
Cod. produttore
89846050
Produttore
DEI
Tipo di cavo:
2 conduttori
Applicazione:
Altri
Max temperatura di mantenimento:
60 °C
Lunghezza:
17.5 m
Potenza termica:
30 W/m
Tensione nominale:
400 V
Schermatura:
Treccia
Altezza:
7.5 mm
Larghezza:
0 mm
Diametro:
7.5 mm
Colore:
Nero