DEVI - DEI89846032 DEVIsnow 30T (DTCE) 140m 4110W 230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di cavo - 2 conduttori
Applicazione - Altri
Max temperatura di mantenimento - 60 °C
Lunghezza - 140 m
Potenza termica - 30 W/m
Confezione
1 PZ
EAN
5703466150276
Codice prodotto
DEI89846032
Cod. produttore
89846032
Produttore
DEI
Tipo di cavo:
2 conduttori
Applicazione:
Altri
Max temperatura di mantenimento:
60 °C
Lunghezza:
140 m
Potenza termica:
30 W/m
Tensione nominale:
230 V
Schermatura:
Treccia
Altezza:
0 mm
Larghezza:
0 mm
Diametro:
7 mm
Colore:
Nero