DEVI - DEI89846014 DEVIsnow 30T (DTCE) 50m 1440W 230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di cavo - 2 conduttori 
- Applicazione - Altri 
- Max temperatura di mantenimento - 60 °C 
- Lunghezza - 50 m 
- Potenza termica - 30 W/m 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
5703466150184
Codice prodotto
DEI89846014
Cod. produttore
89846014
Produttore
DEI
Tipo di cavo:
2 conduttori
Applicazione:
Altri
Max temperatura di mantenimento:
60 °C
Lunghezza:
50 m
Potenza termica:
30 W/m
Tensione nominale:
230 V
Schermatura:
Treccia
Altezza:
7.5 mm
Larghezza:
0 mm
Diametro:
7 mm
Colore:
Nero


