pagina iniziale

DEVI - DEI89300028 DEVIdry 100 Heizelement 5mA2

copiacopia
DEVI - DEI89300028 DEVIdry 100 Heizelement 5mA2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con tappeto di supporto -

  • Potenza - 100 W/m²

  • Fissaggio del conduttore di riscaldamento - Incollato

  • Area / Superficie - 5

  • Potenza assorbita - 440...440 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5703466177907

Codice prodotto

DEI89300028

Cod. produttore

89300028

Produttore

DEI

Con tappeto di supporto:

Potenza:

100 W/m²

Fissaggio del conduttore di riscaldamento:

Incollato

Area / Superficie:

5

Potenza assorbita:

440...440 W

Autoadesivo:

no

Con termostato ambiente:

no

Lunghezza:

5000 mm

Con regolatore:

no

Larghezza:

1000 mm

Adatto per ambienti umidi:

Spessore:

8 mm

Con sensore di temperatura pavimento:

no

Numero di resistenze PTC:

1

Lunghezza delle resistenze PTC:

1.4 mm

Adatto come riscaldamento di aree aperte:

no

Adatto come riscaldamento di tetti:

no