DEVI - DEI89300008 DEVIdry 55 Heizelement 5mA2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con tappeto di supporto - sì
Potenza - 55 W/m²
Fissaggio del conduttore di riscaldamento - Incollato
Area / Superficie - 5 m²
Potenza assorbita - 242...242 W
Confezione
1 PZ
EAN
5703466177853
Codice prodotto
DEI89300008
Cod. produttore
89300008
Produttore
DEI
Con tappeto di supporto:
sì
Potenza:
55 W/m²
Fissaggio del conduttore di riscaldamento:
Incollato
Area / Superficie:
5 m²
Potenza assorbita:
242...242 W
Autoadesivo:
no
Con termostato ambiente:
no
Lunghezza:
5000 mm
Con regolatore:
no
Larghezza:
1000 mm
Adatto per ambienti umidi:
sì
Spessore:
8 mm
Con sensore di temperatura pavimento:
no
Numero di resistenze PTC:
1
Lunghezza delle resistenze PTC:
1400 mm
Adatto come riscaldamento di aree aperte:
no
Adatto come riscaldamento di tetti:
no