DEVI - DEI83902120 DEVIsnow 20T (DTCE) 150m 2905W 400V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di cavo - 2 conduttori
Applicazione - Altri
Max temperatura di mantenimento - 65 °C
Lunghezza - 150 m
Potenza termica - 20 W/m
Confezione
1 PZ
EAN
5703466187654
Codice prodotto
DEI83902120
Cod. produttore
83902120
Produttore
DEI
Tipo di cavo:
2 conduttori
Applicazione:
Altri
Max temperatura di mantenimento:
65 °C
Lunghezza:
150 m
Potenza termica:
20 W/m
Tensione nominale:
400 V
Schermatura:
Treccia
Altezza:
7.5 mm
Diametro:
7.5 mm
Colore:
Nero