DEVI - DEI83902119 DEVIsnow 20T (DTCE) 135m 2628W 400V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di cavo - 2 conduttori
Applicazione - Altri
Max temperatura di mantenimento - 65 °C
Lunghezza - 135 m
Potenza termica - 20 W/m
Confezione
1 PZ
EAN
5703466187647
Codice prodotto
DEI83902119
Cod. produttore
83902119
Produttore
DEI
Tipo di cavo:
2 conduttori
Applicazione:
Altri
Max temperatura di mantenimento:
65 °C
Lunghezza:
135 m
Potenza termica:
20 W/m
Tensione nominale:
400 V
Schermatura:
Treccia
Altezza:
7.5 mm
Diametro:
7.5 mm
Colore:
Nero