DEVI - DEI83902117 DEVIsnow 20T (DTCE) 85m 1780W 400V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di cavo - A 2 fili
Tensione nominale - 400 V
Max. temperatura di mantenimento - 65 °C
Potenza termica - 20 W/m
Schermatura - Intrecciato
Confezione
1 PZ
EAN
5703466187623
Codice prodotto
DEI83902117
Cod. produttore
83902117
Produttore
DEI
Tipo di cavo:
A 2 fili
Tensione nominale:
400 V
Max. temperatura di mantenimento:
65 °C
Potenza termica:
20 W/m
Schermatura:
Intrecciato
Diametro:
7.5 mm
Altezza:
7.5 mm
Lunghezza:
85 m
Colore:
Nero
Applicazione:
Altro