DEVI - DEI83902114 DEVIsnow 20T (DTCE) 43m 888W 400V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di cavo - 2 conduttori
Applicazione - Altri
Max temperatura di mantenimento - 65 °C
Lunghezza - 43 m
Potenza termica - 20 W/m
Confezione
1 PZ
EAN
5703466187593
Codice prodotto
DEI83902114
Cod. produttore
83902114
Produttore
DEI
Tipo di cavo:
2 conduttori
Applicazione:
Altri
Max temperatura di mantenimento:
65 °C
Lunghezza:
43 m
Potenza termica:
20 W/m
Tensione nominale:
400 V
Schermatura:
Treccia
Altezza:
7.5 mm
Diametro:
7.5 mm
Colore:
Nero


