DEVI - DEI83902111 DEVIsnow 20T (DTCE) 195m 3875W 230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di cavo - 2 conduttori
Applicazione - Grondaia / tetto
Max temperatura di mantenimento - 59 °C
Lunghezza - 195 m
Potenza termica - 20 W/m
Confezione
1 PZ
EAN
5703466187562
Codice prodotto
DEI83902111
Cod. produttore
83902111
Produttore
DEI
Tipo di cavo:
2 conduttori
Applicazione:
Grondaia / tetto
Max temperatura di mantenimento:
59 °C
Lunghezza:
195 m
Potenza termica:
20 W/m
Tensione nominale:
230 V
Altezza:
250 mm
Larghezza:
400 mm
Diametro:
7 mm
Colore:
Nero
Screening del materiale:
Rame