DEVI - DEI83902110 DEVIsnow 20T (DTCE) 170m 3382W 230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di cavo - 2 conduttori
Applicazione - Grondaia / tetto
Max temperatura di mantenimento - 59 °C
Lunghezza - 170 m
Potenza termica - 20 W/m
Confezione
1 PZ
EAN
5703466187555
Codice prodotto
DEI83902110
Cod. produttore
83902110
Produttore
DEI
Tipo di cavo:
2 conduttori
Applicazione:
Grondaia / tetto
Max temperatura di mantenimento:
59 °C
Lunghezza:
170 m
Potenza termica:
20 W/m
Tensione nominale:
230 V
Schermatura:
Treccia
Altezza:
7.5 mm
Larghezza:
0 mm
Diametro:
7.5 mm
Colore:
Nero