DEVI - DEI83902108 DEVIsnow 20T (DTCE) 135m 2685W 230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di cavo - 2 conduttori 
- Applicazione - Grondaia / tetto 
- Max temperatura di mantenimento - 59 °C 
- Lunghezza - 135 m 
- Potenza termica - 20 W/m 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
5703466187531
Codice prodotto
DEI83902108
Cod. produttore
83902108
Produttore
DEI
Tipo di cavo:
2 conduttori
Applicazione:
Grondaia / tetto
Max temperatura di mantenimento:
59 °C
Lunghezza:
135 m
Potenza termica:
20 W/m
Tensione nominale:
230 V
Schermatura:
Treccia
Altezza:
7.5 mm
Diametro:
7.5 mm
Colore:
Nero