DEVI - DEI83902100 DEVIsnow 20T (DTCE) 12m 250W 230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di cavo - 2 conduttori
Applicazione - Grondaia / tetto
Lunghezza - 12 m
Potenza termica - 20 W/m
Tensione nominale - 230 V
Confezione
1 PZ
EAN
5703466187456
Codice prodotto
DEI83902100
Cod. produttore
83902100
Produttore
DEI
Tipo di cavo:
2 conduttori
Applicazione:
Grondaia / tetto
Lunghezza:
12 m
Potenza termica:
20 W/m
Tensione nominale:
230 V
Schermatura:
Treccia
Altezza:
7.5 mm
Diametro:
7.5 mm
Colore:
Nero