DEVI - DEI83902086 DEVIsnow 300T (DTCE) 4250W 1x14.8m 14.8m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con tappeto di supporto - no
Potenza - 300 W/m²
Fissaggio del conduttore di riscaldamento - Incollato
Area / Superficie - 14.8 m²
Potenza del conduttore di riscaldamento - 30 W/m
Confezione
1 PZ
EAN
5703466157794
Codice prodotto
DEI83902086
Cod. produttore
83902086
Produttore
DEI
Con tappeto di supporto:
no
Potenza:
300 W/m²
Fissaggio del conduttore di riscaldamento:
Incollato
Area / Superficie:
14.8 m²
Potenza del conduttore di riscaldamento:
30 W/m
Potenza assorbita:
4250...4250 W
Autoadesivo:
no
Con termostato ambiente:
no
Lunghezza:
14800 mm
Con regolatore:
no
Larghezza:
1000 mm
Adatto per ambienti umidi:
sì
Spessore:
7 mm
Con sensore di temperatura pavimento:
no
Numero di resistenze PTC:
1
Lunghezza delle resistenze PTC:
10000 mm
Adatto come riscaldamento di aree aperte:
sì
Adatto come riscaldamento di tetti:
no