DEVI - DEI83902062 DEVIsnow 300T (DTCE) 75x1300cm 9.75mA2 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Pellicola scaldante
Con tappeto di supporto - no
Potenza - 300 W/m²
Fissaggio del conduttore di riscaldamento - Incollato
Area / Superficie - 9.75 m²
Confezione
1 PZ
EAN
5703466157732
Codice prodotto
DEI83902062
Cod. produttore
83902062
Produttore
DEI
Modello:
Pellicola scaldante
Con tappeto di supporto:
no
Potenza:
300 W/m²
Fissaggio del conduttore di riscaldamento:
Incollato
Area / Superficie:
9.75 m²
Potenza del conduttore di riscaldamento:
30 W/m
Potenza assorbita:
2890...2890 W
Autoadesivo:
no
Con termostato ambiente:
no
Lunghezza:
13000 mm
Con regolatore:
no
Larghezza:
750 mm
Adatto per ambienti umidi:
sì
Spessore:
7 mm
Con sensore di temperatura pavimento:
no
Numero di resistenze PTC:
1
Lunghezza delle resistenze PTC:
10000 mm
Adatto come riscaldamento di aree aperte:
sì
Adatto come riscaldamento di tetti:
no