DEVI - DEI83901963 DTCE-175 2750W 0.75mx20.8m15.6mA2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con tappeto di supporto - sì
Potenza - 175 W/m²
Fissaggio del conduttore di riscaldamento - Incollato
Area / Superficie - 15.6 m²
Potenza del conduttore di riscaldamento - 13.1 W/m
Confezione
1 PZ
EAN
5703466158500
Codice prodotto
DEI83901963
Cod. produttore
83901963
Produttore
DEI
Con tappeto di supporto:
sì
Potenza:
175 W/m²
Fissaggio del conduttore di riscaldamento:
Incollato
Area / Superficie:
15.6 m²
Potenza del conduttore di riscaldamento:
13.1 W/m
Potenza assorbita:
2750...2750 W
Autoadesivo:
no
Con termostato ambiente:
no
Lunghezza:
20850 mm
Con regolatore:
no
Larghezza:
750 mm
Adatto per ambienti umidi:
sì
Spessore:
7 mm
Con sensore di temperatura pavimento:
no
Numero di resistenze PTC:
1
Lunghezza delle resistenze PTC:
6000 mm
Adatto come riscaldamento di aree aperte:
no
Adatto come riscaldamento di tetti:
no