DEVI - DEI83901927 DTCE-150 575W 0.75mx5.2m 3.9mA2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Con tappeto di supporto - sì 
- Potenza - 150 W/m² 
- Fissaggio del conduttore di riscaldamento - Incollato 
- Area / Superficie - 3.9 m² 
- Potenza del conduttore di riscaldamento - 11 W/m 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
5703466158302
Codice prodotto
DEI83901927
Cod. produttore
83901927
Produttore
DEI
Con tappeto di supporto:
sì
Potenza:
150 W/m²
Fissaggio del conduttore di riscaldamento:
Incollato
Area / Superficie:
3.9 m²
Potenza del conduttore di riscaldamento:
11 W/m
Potenza assorbita:
575...575 W
Autoadesivo:
no
Con termostato ambiente:
no
Lunghezza:
5200 mm
Con regolatore:
no
Larghezza:
750 mm
Adatto per ambienti umidi:
sì
Spessore:
7 mm
Con sensore di temperatura pavimento:
no
Numero di resistenze PTC:
1
Lunghezza delle resistenze PTC:
6000 mm
Adatto come riscaldamento di aree aperte:
no
Adatto come riscaldamento di tetti:
no


