DEVI - DEI83901918 DTCE-100 1200W 0.75mx16m 12mA2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con tappeto di supporto - sì
Potenza - 100 W/m²
Fissaggio del conduttore di riscaldamento - Incollato
Area / Superficie - 12 m²
Potenza del conduttore di riscaldamento - 7.5 W/m
Confezione
1 PZ
EAN
5703466158272
Codice prodotto
DEI83901918
Cod. produttore
83901918
Produttore
DEI
Con tappeto di supporto:
sì
Potenza:
100 W/m²
Fissaggio del conduttore di riscaldamento:
Incollato
Area / Superficie:
12 m²
Potenza del conduttore di riscaldamento:
7.5 W/m
Potenza assorbita:
1200...1200 W
Autoadesivo:
no
Con termostato ambiente:
no
Lunghezza:
16000 mm
Con regolatore:
no
Larghezza:
750 mm
Adatto per ambienti umidi:
sì
Spessore:
7 mm
Con sensore di temperatura pavimento:
no
Numero di resistenze PTC:
1
Lunghezza delle resistenze PTC:
6000 mm
Adatto come riscaldamento di aree aperte:
no
Adatto come riscaldamento di tetti:
no