DEVI - DEI83900208 DEVIasphalt 30T (DTIK) 215m 6470W 400V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di cavo - 2 conduttori
Applicazione - Altri
Lunghezza - 215 m
Potenza termica - 30 W/m
Tensione nominale - 400 V
Confezione
1 PZ
EAN
5703466192931
Codice prodotto
DEI83900208
Cod. produttore
83900208
Produttore
DEI
Tipo di cavo:
2 conduttori
Applicazione:
Altri
Lunghezza:
215 m
Potenza termica:
30 W/m
Tensione nominale:
400 V
Schermatura:
Treccia
Larghezza:
0 mm
Diametro:
7 mm
Colore:
Nero