DEVI - DEI83900203 DEVIasphalt 30T (DTIK) 70m 2160W 400V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di cavo - 2 conduttori 
- Applicazione - Altri 
- Max temperatura di mantenimento - 60 °C 
- Lunghezza - 70 m 
- Potenza termica - 30 W/m 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
5703466192887
Codice prodotto
DEI83900203
Cod. produttore
83900203
Produttore
DEI
Tipo di cavo:
2 conduttori
Applicazione:
Altri
Max temperatura di mantenimento:
60 °C
Lunghezza:
70 m
Potenza termica:
30 W/m
Tensione nominale:
400 V
Schermatura:
Treccia
Altezza:
0 mm
Larghezza:
0 mm
Diametro:
7 mm
Colore:
Nero


