DEVI - DEI83900200 DEVIasphalt 30T (DTIK) 8.5m 267W 400V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di cavo - 2 conduttori
Applicazione - Altri
Max temperatura di mantenimento - 60 °C
Lunghezza - 8.5 m
Potenza termica - 30 W/m
Confezione
1 PZ
EAN
5703466192856
Codice prodotto
DEI83900200
Cod. produttore
83900200
Produttore
DEI
Tipo di cavo:
2 conduttori
Applicazione:
Altri
Max temperatura di mantenimento:
60 °C
Lunghezza:
8.5 m
Potenza termica:
30 W/m
Tensione nominale:
400 V
Schermatura:
Treccia
Altezza:
8 mm
Larghezza:
0 mm
Diametro:
7 mm
Colore:
Nero


